Motion
KR52LL

NTN
KR52LL

Seguidor de leva con corona - 52 Diámetro del rodillo, 25 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #03950522
No. Fabricante KR52LL
Precio353.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KR52LL

Seguidor de leva con corona - 52 Diámetro del rodillo, 25 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #03950522
No. Fabricante KR52LL
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
Precio353.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Longitud total
    66 mm
  • Rodillo Diámetro  
    52
  • Rodillo Ancho  
    25 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Longitud de la rosca
    0.8268 pulg.; 21.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.5
  • Par de apriete
    98.0 N·m
  • Peso
    1.016 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste
  • Número de Upc del fabricante
    4547359091533
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7550 lbf
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359091533

Descripción general

Descripción del fabricante
KR52LL RODILLO DE AGUJA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good