Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima40 mA
- Longitud total34 mm
- Peso51 g
Detalles
- Carga aplicablePLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctrica3m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima24 V CC
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
- Acción de cambioVarilla
Descripción general
- Interruptores automáticos de tipo lámina
- Propósito general
- Estilos de banda, riel, barra de acoplamiento y montaje directo
- Entrada eléctrica: ojal, conector, conducto de terminales, terminal DIN