Motion
CDRA1FS80-190C

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1FS80-190C

ACTUADOR, GIRATORIO, CAPA DE INTERRUPTOR *LQA
Artículo MI #03957062
No. Fabricante CDRA1FS80-190C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1FS80-190C

ACTUADOR, GIRATORIO, CAPA DE INTERRUPTOR *LQA
Artículo MI #03957062
No. Fabricante CDRA1FS80-190C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    80 mm
  • Altura total
    165 mm
  • Longitud total
    373 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 hembra BSPT

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    190 °
  • Ángulo del cojín
    35 °
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.2 a 4 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje único
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDRA1FS80-190C ACTUADOR, GIRATORIO, SW

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"