Motion
CDU32-40D-M9BW

SMC CORP OF AMERICA
CDU32-40D-M9BW

Cilindro de aire compacto - Tipo de montaje libre, calibre de 32 mm, carrera de 40 mm
Artículo MI #03957153
No. Fabricante CDU32-40D-M9BW
Precio164.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDU32-40D-M9BW

Cilindro de aire compacto - Tipo de montaje libre, calibre de 32 mm, carrera de 40 mm
Artículo MI #03957153
No. Fabricante CDU32-40D-M9BW
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
Precio164.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • Serie de cilindros
    CU
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos

Descripción general

Descripción del fabricante
CDU32-40D-M9BW
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 50mm
  • Se puede utilizar cualquier superficie para el montaje
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron