Motion
CQP2B80-25DC
Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #03958059
No. Fabricante CQP2B80-25DC
Precio130.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto con montaje, tamaño de orificio
Artículo MI #03958059
No. Fabricante CQP2B80-25DC
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
Precio130.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CQP2B80-25DC CILINDRO COMPACTO, CQ2
  • Compacto, doble acción, varilla simple, tubería axial
  • Tamaño del orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle