Motion
SI310-06-10
SI310-06-10
Artículo MI #03958422
No. Fabricante IF310-06-10
Precio353.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SI310-06-10
Artículo MI #03958422
No. Fabricante IF310-06-10
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
Precio353.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.44 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    PF2A

Descripción general

Descripción del fabricante
SI EL310-06-10 INTERRUPTOR DE FLUJO
  • Rangos de flujo (lpm): 14-60, 20-1500, 36-2600
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT): 3/4 o 1
  • La temperatura ambiente nominal del microinterruptor depende de la temperatura del líquido (consulte el catálogo)
  • Presión máx.: 1 MPa
  • Tensión de resistencia: 1500 VCA (un minuto)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"