Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- Tipo de hardwarePasador de horquilla, pasador de nudillos
- ImánNinguna
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2
Descripción general
- Accesorio: pasador de nudillos (común con pasador de horquilla doble)
- Material: acero al carbono
- Orificio aplicable (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100