Motion
NRBC100-060S
ABSORTOR DE DESCARGAS
Artículo MI #03960683
No. Fabricante NRBC100-060S
Precio57.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ABSORTOR DE DESCARGAS
Artículo MI #03960683
No. Fabricante NRBC100-060S
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
Precio57.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    4.59 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    1.87 lb
  • Longitud total
    4.140 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.50 pulg.
  • Peso
    326.4 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    16 pies/s
  • Opciones incluidas
    Tapón, tuerca de tope
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    25 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    500 pulg.
  • Serie
    NRB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
NRBC100-060S ABSORTOR DE DESCARGAS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"