Motion
RSDQB50-30D
Cilindro de aire del tope -
Artículo MI #03960704
No. Fabricante RSDQB50-30D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire del tope -
Artículo MI #03960704
No. Fabricante RSDQB50-30D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    71 mm
  • Longitud total
    142 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Ajuste de montaje
    Montaje fijo
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de tope
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Tipo de construcción de varilla
    Tipo de barra redonda
  • Material del rodillo
    Resina

Descripción general

Descripción del fabricante
RSDQB50-30D CILINDRO DE TOPE COMPACTO,

También puede gustarle

Los clientes también compraron