Motion
1VP40 5/8
Polea de paso variable - 1 ranura, 3L, A, 4L, B, 5L Tamaño de sección de banda, 0.6250 in Orificio, 3.75 in OD, Acabado, Material de hierro fundido
Artículo MI #03964811
No. Fabricante 1VP40 5/8
Precio84.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - 1 ranura, 3L, A, 4L, B, 5L Tamaño de sección de banda, 0.6250 in Orificio, 3.75 in OD, Acabado, Material de hierro fundido
Artículo MI #03964811
No. Fabricante 1VP40 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, A, 4L, B, 5L
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.75 pulg.
  • Diámetro de paso
    0 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16 - 18 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.9375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.9375 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.9375
  • Peso
    1.70 libras, 1.54

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950167602
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Construcción de polea
    A
  • Tipo de dibujo de polea
    Vicepresidente
  • Tipo de polea
    Vicepresidente

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP40 5/8 VICEPRESIDENTE DE HOJAS
  • Ruedas de velocidad ajustable estacionarias.
  • Sistema de bloqueo positivo.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle