Motion
NE3737NP35
Mag-Mate® Imán crudo - Tierra rara, peso de retención de 5.7 lb, 3/8 pulg. de largo
Artículo MI #03968719
No. Fabricante NE3737NP35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Imán crudo - Tierra rara, peso de retención de 5.7 lb, 3/8 pulg. de largo
Artículo MI #03968719
No. Fabricante NE3737NP35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Libras de sujeción
    5.7 lb
  • Longitud
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
NE3737NP35 MATERIAL DE IMÁN DE TIERRAS RARAS
  • Imán extremadamente potente
  • Ideal para aplicaciones miniaturizadas
  • Funciona mejor a temperaturas inferiores a 180°F (82°C)
  • Alta resistencia a la desmagnetización
  • Acabado niquelado
  • Tolerancia ±0.005’’ en todas las dimensiones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good