Motion
NE5025NP35
Mag-Mate® Imán crudo - Tierra rara, peso de retención de 6.5 lb, 1/4 pulg. de largo
Artículo MI #03968725
No. Fabricante NE5025NP35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Imán crudo - Tierra rara, peso de retención de 6.5 lb, 1/4 pulg. de largo
Artículo MI #03968725
No. Fabricante NE5025NP35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Libras de sujeción
    6.5 lb
  • Longitud
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de material
    Tierras raras

Descripción general

Descripción del fabricante
NE5025NP35 MATERIAL DE IMÁN DE TIERRAS RARAS
  • Imán extremadamente potente
  • Ideal para aplicaciones miniaturizadas
  • Funciona mejor a temperaturas inferiores a 180°F (82°C)
  • Alta resistencia a la desmagnetización
  • Acabado niquelado
  • Tolerancia ±0.005’’ en todas las dimensiones