Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1 pulg.
- Libras de sujeción43 lb
- Longitud1-5/16 pulg.
- Tamaño del macho de roscar#1/4-20
- Peso0.20 lb
Detalles
- Tipo de materialTierras raras
Descripción general
Descripción del fabricante
NT1000 CONJUNTO NEO 1X1-5/16 1/4-20TAP
- Imán paralelo de 2-Pole de neodimio de tierras raras en una copa aislada de aluminio.
- Lave el imán de la cara, puede ajustarse a presión o utilizar un orificio roscado para el montaje.
- diámetro +/- 0,008” y longitud +/- 0,015” .
- Temperatura máxima 180°F (82°C).