Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro16 mm
- Libras de sujeción13.8 lb
- Longitud20 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de materialCobalto de samario
Descripción general
- Imán 2-Pole paralelo de cobalto de sambario de tierras raras en una copa aislada de latón.
- Ideal para aplicaciones de ajuste a presión métricas de alta temperatura. +/- 0,002 diámetro y longitud.
- Temperatura máxima 392°F (200°C).