Motion
62064 NUVO READER PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR LENS GRAY FRAME +2.5 DIOPTER

3M
62064 NUVO READER PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR LENS GRAY FRAME +2.5 DIOPTER

3M™ Gafas protectoras para lector Nuvo 11436-00000-20 Lente transparente, montura gris, dioptría +2.5
Artículo MI #03970432
No. Fabricante 62064 NUVO READER PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR LENS GRAY FRAME +2.5 DIOPTER
Precio26.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62064 NUVO READER PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR LENS GRAY FRAME +2.5 DIOPTER

3M™ Gafas protectoras para lector Nuvo 11436-00000-20 Lente transparente, montura gris, dioptría +2.5
Artículo MI #03970432
No. Fabricante 62064 NUVO READER PROTECTIVE EYEWEAR CLEAR LENS GRAY FRAME +2.5 DIOPTER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    2.3 lb

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Puente nasal suave y ajustable
  • Lente dióptrica
    2.5
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Color del marco
    Gris
  • Familia de colores de montura
    Gris
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Color de la patilla de la montura
    Gris
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Valor
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    11436-00000-20
  • Número de Upc del fabricante
    10078371620643
  • Línea de productos
    Nuvo
  • Características especiales
    Protectores laterales
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Tipo
    Lectores de seguridad
  • UPC_NO
    10078371620643
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
GAFAS PROTECTORAS CON LECTOR NUVO 62064
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La ampliación moldeada de +2.5 dioptrías combina protección ocular con mejora de la lectura
  • El estilo “retro” da a las gafas un aspecto nostálgico
  • La barra superior integral y los protectores laterales ofrecen protección adicional
  • Perfil de lente doble en un diseño de lente de una pieza que combina estilo con durabilidad
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UV