Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cilindro, extremo grande5 pulg.
- Longitud del cilindro2.5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.5000 pulg.
- Bore Diameter3.1875 pulg.
- Tamaño del casquillo3525
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Length Through Bore2.5
- Orificio terminado abastecido3.1875 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.125 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.125
- Peso8.60 lb
Details
- Detalles adicionalesEstilo de bloqueo cónico
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3525 3 3/16
- MaterialHIERRO FUNDIDO
- Folleto del producto
- UPC_NO697950117119
- Par de apriete de la llave1000 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
3525 3 3/16 CASQUILLO TB
- Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
- Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
- Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature