Motion
PPDC300
PPDC300 3 in Tapa antipolvo CC de pieza de polipropileno de tamaño
Artículo MI #04001970
No. Fabricante PPDC300
Precio30.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PPDC300 3 in Tapa antipolvo CC de pieza de polipropileno de tamaño
Artículo MI #04001970
No. Fabricante PPDC300
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
Precio30.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Número de Upc del fabricante
    822353077603
  • Material
    Polipropileno
  • Presión máxima de funcionamiento
    50 psi
  • Tipos de productos
    Tapas antipolvo CC de polipropileno para piezas
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353077603
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PPDC300 GUARDAPOLVO DE POLIPRO 3"
  • Todos los tamaños excepto 1/2" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad de 1/2" x 1/2" no se especifican en Mil Specs El material de polipropileno está relleno de vidrio para mayor resistencia y durabilidad Función de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto los acopladores hembra de 1/2" Todos los tamaños de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good