Motion
VEBNM3542
Motor de freno de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 56C Cuadro, Caja de TENV, 60 Hz, Base de 1765 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04002119
No. Fabricante VEBNM3542
Precio2,508.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 56C Cuadro, Caja de TENV, 60 Hz, Base de 1765 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04002119
No. Fabricante VEBNM3542

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,508.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    15.3100 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.26 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    6 lb/pie
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Dimensiones NEMA BA estándar. (Se puede añadir C-Face en ModExpress a los motores EBM para C-Face con base). Freno accionado por resorte. Apague la liberación manual. Se restablece automáticamente. Clase F aislada con factor de servicio 1.15 . Los motores tienen la eficiencia NEMA Premium® y son adecuados para el uso del inversor. Los frenos 230/460V están conectados en una caja de conductos que permite una conexión separada cuando se utilizan con un inversor.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    1.1 A @ 460 V; 2.2 A @ 230 V; 2.5 A @ 208 V
  • Aplicaciones
    Máquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción
    .75HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3514M, TENV, F1
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    2.42 A;1.21 A
  • Corriente de carga completa
    1.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Hp
    0.75 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    K
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VEBNM3542
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    3514M
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Placa de identificación
    VEBNM3542
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares
    CURUS, NEMA, CUMPLE CON ROHS
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Apagado automático/manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568502631
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VEBNM3542 .75HP,1750RPM,3PH,60HZ,56C
  • Servicio del inversor; Motor de freno; Cara en C; Totalmente cerrado, no ventilado; NEMA; Curus; CUMPLIMIENTO DE ROHS