Motion
6319/C3VL0241

SKF
6319/C3VL0241

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04002404
No. Fabricante 6319/C3VL0241
Precio2,543.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6319/C3VL0241

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 45 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04002404
No. Fabricante 6319/C3VL0241

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,543.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    12.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6319/C3 VL0241
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , INSOCOAT
  • Recubrimiento de acabado
    Aislamiento eléctrico
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6319/C3VL0241 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 95mm , diseño abierto y 200mm OD, ideal para equipos grandes.
  • Número de catálogo del fabricante
    6319/C3VL0241
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35745 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26527 lbf
  • Características de resistencia
    Recubrimiento aislante de corriente
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572206751

Descripción general

Descripción del fabricante
6319/C3 VL0241
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , INSOCOAT