Motion
90X110X7.50  HMSA7P2 R

CR SEALS (SKF)
90X110X7.50 HMSA7P2 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 90 mm de diámetro, 110 mm de diámetro externo, ancho total de 7.50 mm, diseño HMSA7P2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04002430
No. Fabricante 90X110X7.50 HMSA7P2 R
Precio156.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
90X110X7.50 HMSA7P2 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 90 mm de diámetro, 110 mm de diámetro externo, ancho total de 7.50 mm, diseño HMSA7P2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04002430
No. Fabricante 90X110X7.50 HMSA7P2 R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio156.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    7.50 mm
  • Diámetro del eje
    90 mm
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400900;400901;400904;400905
  • Mangas de desgaste compatibles
    99351;99352;99353;99354
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, perfil de presión
  • Tipo de diseño
    HMSA7P2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316579053990
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    50 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, bombas

Descripción general

Descripción del fabricante
90X110X7.50 HMSA7P2 R SELLO DE NITRILO DOBLE