Motion
66261009585

NORTON ABRASIVES
66261009585

Disco de lijado no tejido - 4-1/2 in de diámetro de disco, 5/8-11 in de eje, material abrasivo de metal duro de silicio, material de soporte no tejido, grano 36 a 50 , color negro
Artículo MI #04003968
No. Fabricante 66261009585
Precio22.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261009585

Disco de lijado no tejido - 4-1/2 in de diámetro de disco, 5/8-11 in de eje, material abrasivo de metal duro de silicio, material de soporte no tejido, grano 36 a 50 , color negro
Artículo MI #04003968
No. Fabricante 66261009585

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 en 11

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Retirada de la línea de partición, eliminación de óxido, eliminación de existencias, pelado, reparación de superficies
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio del eje
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Negro
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Orificio del eje
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    36 a 50
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    66261009585
  • Aplicación del material
    Aluminio, asfalto, hormigón, fibra de vidrio, vidrio, mampostería, metal, piedra, azulejos
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66261009585

Descripción general

Descripción del fabricante
RAPI S/C XCRS 66261009585 4-1/2 X 5/8-11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good