Motion
6212-2Z/VA201

SKF
6212-2Z/VA201

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 110 mm de DE, 22 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04008794
No. Fabricante 6212-2Z/VA201
Precio305.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6212-2Z/VA201

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 110 mm de DE, 22 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04008794
No. Fabricante 6212-2Z/VA201
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
Precio305.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.85 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6212-2Z/VA201
  • Material del elemento
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura. Hasta 250°C (480°F)
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6212-2Z/VA201 cuenta con un diámetro de orificio de 60 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 22 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6212-2Z/VA201
  • RPM Máx.
    100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12432 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8093 lbf
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión, temperatura extrema
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571268286

Descripción general

Descripción del fabricante
6212-2Z/VA201
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura. Hasta 250°C (480°F)
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
Los clientes también compraron