Motion
9804501
Manómetro hidráulico - 200 inH2O, 4 in de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #04009596
No. Fabricante 9804501
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro hidráulico - 200 inH2O, 4 in de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #04009596
No. Fabricante 9804501
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Profundidad general
    49.5 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    200 inH2O
  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Material del sello
    Fluoropolímero
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
632.50 4 200INH2O 1/2 L
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"