Motion
E7-RRD-54SB
Rodillo de retorno de disco de caucho - Clasificación CEMA E, 7 in de diámetro de rodillo, 54 in de ancho de banda
Artículo MI #04028193
No. Fabricante E7-RRD-54SB
Precio1,127.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno de disco de caucho - Clasificación CEMA E, 7 in de diámetro de rodillo, 54 in de ancho de banda
Artículo MI #04028193
No. Fabricante E7-RRD-54SB
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
Precio1,127.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    58 pulg.
  • Longitud total
    66-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    58 pulg.
  • Peso
    134.64 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Disco de goma de retorno
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-RRD-54SB RODILLO DE RETORNO DE DISCO DE GOMA
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"