Motion
E7P-20TEI-72SB
Ralentí de igual impacto de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 20 °, Diámetro de rodillo de 7 pulg., Ancho de banda de 72 pulg.
Artículo MI #04028354
No. Fabricante E7P-20TEI-72SB
Precio3,209.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de igual impacto de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 20 °, Diámetro de rodillo de 7 pulg., Ancho de banda de 72 pulg.
Artículo MI #04028354
No. Fabricante E7P-20TEI-72SB
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
Precio3,209.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    72 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    81 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    76-1/8 pulg.
  • Longitud total
    85-7/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    7 pulg.
  • Altura del rodillo
    20-15/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    25-3/4 pulg.
  • Peso
    385.12 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
E7P-20TEI-72SB ALTERACIÓN DE LA APRIETE DE IMPACTO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

Los clientes también compraron