Motion
D5-35EZR-42-5
Cama de impacto deslizante EZR - CEMA D, ángulo de 35 °, ancho de banda de 42 pulg., OAL de 60 pulg., cojinete de bolas sellado
Artículo MI #04028914
No. Fabricante D5-35EZR-42-5
Precio15,798.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cama de impacto deslizante EZR - CEMA D, ángulo de 35 °, ancho de banda de 42 pulg., OAL de 60 pulg., cojinete de bolas sellado
Artículo MI #04028914
No. Fabricante D5-35EZR-42-5
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
Precio15,798.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Ancho de la correa
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Peso
    708.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El EZR es un lecho deslizante ligero que se puede utilizar en la zona de carga y más allá de proporcionar un soporte continuo a lo largo de la cubeta
  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipos de productos
    Cama Impact EZR
  • Serie
    Sistema de impacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas sellado

Descripción general

Descripción del fabricante
D5-35EZR-42-5 5' EZ RAIL SLIDER 42
  • EZ Slider utiliza marcos de polea guía estándar contra impactos
  • Sella los faldones en la zona de carga
  • Los rodillos de impacto en la posición central del EZI mejoran la absorción de impactos
  • Disponible para todos los anchos de correa
  • Dimensiones estándar: se alinea con los rodillos PPI estándar

También puede gustarle

Los clientes también compraron