Especificaciones
Dimensions
- Belt Width48 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje57 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo51-3/8 pulg.
- Longitud total59 pulg.
- Roll Diameter6 pulg.
- Longitud del rodillo51.38 pulg.
- Peso188.00 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje11 pulg.
Details
- Calificación CEMACEMA D
- Tipo de rodilloDevolver autoalineador
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Material de la carcasaTubos de acero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
D6-RSA-48SB SA DEVOLUCIÓN IDL
- Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
- Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
- Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
- Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación