Motion
143TTTN6576BA

LEESON ELECTRIC
143TTTN6576BA

Motor de uso intensivo - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 143T , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04045012
No. Fabricante 143TTTN6576BA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
143TTTN6576BA

Motor de uso intensivo - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 143T , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04045012
No. Fabricante 143TTTN6576BA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Longitud del motor menos eje
    5.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    10.43
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Plantas químicas, procesamiento de alimentos, fundiciones, minas, fábricas de papel, refinerías, entornos de uso intensivo
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Características
    El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso. El aislamiento de clase F protege el motor para una clasificación de temperatura máxima. Estructura de hierro fundido y estructura de acero inoxidable para mayor durabilidad. La protección interna contra la corrosión prolonga la vida útil del motor.
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    1.4 A
  • Corriente de carga completa
    1.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    80 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.56 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856019134
  • Categoría del motor
    Motores de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856019134
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1200RPM E648 TENV 460V 143T 3PH