Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- En general Altura1.3500 pulg.
- Longitud total Diámetro4.2500 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590356669
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSUC204-12
- Tipo de selloSello de goma de silicona aprobado por la FDA protegido por correa de acero inoxidable
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106972235