Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.748 pulg.
- Longitud total3.03
- Peso3.98 lb
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- CavidadC-12-3S
- Presión de agrietamiento0.3 bar
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónVálvula de retención operada por piloto
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo114 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Junta del pistón pilotoNo
- Relación piloto3:1
- Tipo de puertoAAG
- Ajuste de presión0.3 bar
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 227 l/min (60 USgpm)
- Alta eficiencia operativa
- Ajustes bajos del resorte