Motion
5692407
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Helimill-Series IC928 , con forma de paralelograma
Artículo MI #04048176
No. Fabricante 5692407
Precio51.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Helimill-Series IC928 , con forma de paralelograma
Artículo MI #04048176
No. Fabricante 5692407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    15.7 mm
  • Ángulo de alivio
    15 °
  • Grosor  
    5.64 mm
  • Ancho  
    9.57 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    HM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    ADKT 1505PDR-HM
  • Estilo de plaquita
    ADKT
  • Calidad del fabricante
    IC928
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    Helimolino
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5692407 ADKT 1505PDR-HM IC928
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"