Especificaciones
Dimensiones
- Altura total106 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasManómetro
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Flujo de aire máximo70 scfm
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Presión máxima establecida150 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión mínima establecida5 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 150 °F
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Ajustar rango de presión5 a 150 psi
- Rosca estándarBSPT