Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C10.8 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Par de apriete24.37 pies-libras
- Peso26 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382074319
- Corriente máxima permitida0.9 A, 1.8 a 1.9 A
- ModeloP063GBL4450025B
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382074319