Motion
026-746-6010
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 10 :1, 1/15 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 1.20 / 0.63 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04055378
No. Fabricante 026-746-6010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 10 :1, 1/15 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 1.20 / 0.63 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04055378
No. Fabricante 026-746-6010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    10 :1
  • Carga colgada
    202 lb
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.20 / 0.63 A
  • Par de carga completa
    20 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • Caballos de entrada
    1/15 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B4
  • Clasificación IP
    IP43
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Placa de base de montaje
    Incluido
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    157.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    1
  • Estándares cumplidos
    Curus, RoHS
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
026-746-6010 1/12HP 115/230VAC ENGRANAJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"