Motion
290A232

Drillco
290A232

Macho de roscar de tubo, serie 2900 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 7 canales, tamaño de rosca 1-1/2 – 11-1/2 , NPT
Artículo MI #04056242
No. Fabricante 290A232
Precio375.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
290A232

Macho de roscar de tubo, serie 2900 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 7 canales, tamaño de rosca 1-1/2 – 11-1/2 , NPT
Artículo MI #04056242
No. Fabricante 290A232
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
Precio375.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 – 11-1/2

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    7
  • Serie
    2900
  • Tipo de toque
    Formación de roscas
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
290A232 1-1/2" - 11-1/2 NPT TAPÓN DE CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"