Especificaciones
Dimensions
- Relación de engranajes27.7 :1
- Peso31.75 lb
Details
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa5.30 A
- Par de carga completa445 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.31.6000
- Caballos de entrada1/2 CV
- Vídeo de instrucciones
- Hecho a pedidoMTO
- Catálogo del fabricante
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBase/cara
- RPM de salida65.0 rpm
- Serie650 CC
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosRoHS
- UPC_NO845171001537
Descripción general
Descripción del fabricante
011-656-0028 1/2HP 90VDC ENGRANAJE