Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes1369:1
- Carga colgada115 lb
- Peso8.25 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0 32/0.18 A
- Par de carga completa160 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/20 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP43
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Placa de base de montajeP125-100-9998 Opcional
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida1.2 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa5
- Estándares cumplidosCE, CURUS, RoHS
- Tensión de alimentación115 V CA, 230 V CA
- UPC_NO845171002695
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par continuo de hasta 170 pulg-lb
- Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
- Fabricado en EE. UU.