Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes14:1
- Carga colgada500 lb
- Peso26.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5 20/2.80 A
- Par de carga completa240 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/2 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP44
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Placa de base de montajeP125-650-5000 Opcional
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida122.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa2
- Estándares cumplidosCE, CSA, CURUS, RoHS, UL
- Tensión de alimentación115 V CA, 230 V CA
- UPC_NO845171002947
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par continuo de hasta 710 pulg-lb
- Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
- Fabricado en EE. UU.