Motion
89-504-01A
Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., 3/4 NPT puerto, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca - Retorno por resorte
Artículo MI #04060369
No. Fabricante 89-504-01A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., 3/4 NPT puerto, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca - Retorno por resorte
Artículo MI #04060369
No. Fabricante 89-504-01A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    1.9800 lb

Detalles

  • Material de la bola
    A108-CS Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de conexión
    Rosca hembra cónica (NPT)
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca - Retorno por resorte
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    MPTFE
  • Serie
    89-500
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Acabado de la superficie
    Fosfato de zinc
  • Tipo
    Válvula de bola
  • UPC_NO
    670750143656
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
89-504-01A VÁLVULA DE BOLA DE 3/4"
  • Regreso del resorte al cierre (sufijo “01” )
  • Retorno del resorte a abierto (sufijo “08” )
  • Todos los componentes de la palanca son de acero inoxidable
  • Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
  • El par operativo es aproximadamente tres veces el par estándar de la válvula
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Componentes del reparto de inversión
  • Asientos Multifill
  • Seguro contra incendios “por diseño” (requiere el sufijo -24)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"