Motion
B111-115

BLANCETT
B111-115

Caudalímetro de turbina - Tamaño de puerto de 15 gpm, NPT, caudal máx. de 180 gpm
Artículo MI #04060705
No. Fabricante B111-115
Precio1,199.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BLANCETT
B111-115

Caudalímetro de turbina - Tamaño de puerto de 15 gpm, NPT, caudal máx. de 180 gpm
Artículo MI #04060705
No. Fabricante B111-115
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
Su precio$1,199.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    15 gpm
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    330 °F
  • Caudal máximo
    180 gpm
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
B111-115 MEDIDOR DE FLUJO 1100
  • Para medir el caudal de líquido tanto dentro como fuera del yacimiento petrolífero
  • Cuenta con una carcasa de acero inoxidable 316 resistente y conjuntos de soporte de rotor, rotor de acero inoxidable CD4MCU y eje de rotor de carburo de tungsteno resistente a la abrasión y cojinetes de muñón
  • Mantiene la precisión de la medición y la integridad mecánica en los fluidos corrosivos y abrasivos que se encuentran comúnmente en proyectos de inundación de agua en yacimientos petrolíferos y en muchas aplicaciones industriales