Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo15 gpm
- Tamaño del puerto2 NPT
Detalles
- Temperatura máxima de funcionamiento330 °F
- Caudal máximo180 gpm
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Para medir el caudal de líquido tanto dentro como fuera del yacimiento petrolífero
- Cuenta con una carcasa de acero inoxidable 316 resistente y conjuntos de soporte de rotor, rotor de acero inoxidable CD4MCU y eje de rotor de carburo de tungsteno resistente a la abrasión y cojinetes de muñón
- Mantiene la precisión de la medición y la integridad mecánica en los fluidos corrosivos y abrasivos que se encuentran comúnmente en proyectos de inundación de agua en yacimientos petrolíferos y en muchas aplicaciones industriales