Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.6094 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- En general Altura1.5827 pulg.
- Longitud total Diámetro5.8281 pulg.
- Ancho general3.1563 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590332373
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSUC206-30mm
- Tipo de selloSello de goma de silicona aprobado por la FDA protegido por correa de acero inoxidable
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106997542