Motion
02-413056
Válvula de retención accionada por piloto Stak del sistema - 119 gpm Caudal máx.
Artículo MI #04064458
No. Fabricante 02-413056
Precio1,374.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención accionada por piloto Stak del sistema - 119 gpm Caudal máx.
Artículo MI #04064458
No. Fabricante 02-413056
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
Precio1,374.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.93 pulg.
  • Longitud total
    101 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño (ISO-4401)
    Talla 08
  • Tamaño de la válvula
    D03

Detalles

  • Accionamiento
    Presión de funcionamiento
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Comprobar ubicación
    Registro en el puerto A, piloto en el puerto B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención operada por piloto
  • Número de diseño
    10
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Caudal máximo
    119 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4570 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Diseño DGMPC-8 10
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMPC-H8-ABL-BAL-10
  • Reducir los costes de instalación
  • Elimine las fugas externas
  • Aumenta la resistencia a la contaminación

También puede gustarle