Motion
BW .625 1'A' GRV 03.00 PD LCO

NEXEN GROUP
BW .625 1'A' GRV 03.00 PD LCO

Embrague de fricción - 0.6250 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 1/3V3.00
Artículo MI #04067076
No. Fabricante BW .625 1'A' GRV 03.00 PD LCO
Precio858.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
BW .625 1'A' GRV 03.00 PD LCO

Embrague de fricción - 0.6250 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 1/3V3.00
Artículo MI #04067076
No. Fabricante BW .625 1'A' GRV 03.00 PD LCO
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
Precio858.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    3.80 CV
  • Inercia del variador
    0.86 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.13 CV
  • Diámetro total
    2.89 pulg.
  • Longitud total
    3.51 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    3.98 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Embrague ligero refrigerado por aire para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. Revestimiento especial de bajo coeficiente para una salida de par reducida, un funcionamiento más suave a bajas RPM diferenciales y una vida útil más larga.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    67 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.630 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.201 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Verde
  • Área efectiva orientada al embrague
    4.17 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    5650 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.038
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Disco 1/3V3.00
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    51 pulg.
  • Modelo
    BW
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    0.98 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284315111

Descripción general

Descripción del fabricante
800041 BW 0.625,1-3V GRV, 03.00 O

También puede gustarle

Los clientes también compraron