Motion
F-450 19MM MONTAJE PILOTO ULTRA LCO NS

NEXEN GROUP
F-450 19MM PILOT MOUNT ULTRA LCO NS

Embrague de fricción - Orificio de 19 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #04067107
No. Fabricante F-450 19MM PILOT MOUNT ULTRA LCO NS
Precio1,701.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
F-450 19MM PILOT MOUNT ULTRA LCO NS

Embrague de fricción - Orificio de 19 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #04067107
No. Fabricante F-450 19MM PILOT MOUNT ULTRA LCO NS
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
Precio1,701.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    19 mm
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    10.70 CV
  • Inercia del variador
    4.79 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.30 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    25/48T, 35/32T, 40/25T, 50/21T
  • Diámetro total
    4.56 pulg.
  • Longitud total
    4.75 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Embragues ligeros refrigerados por aire para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. Revestimiento especial de coeficiente ultrabajo para una salida de par reducida, un funcionamiento más suave a bajas RPM diferenciales y una larga vida útil. Se puede configurar como freno de embrague con disco y pinza incluidos en los accesorios. En esta unidad, solo el orificio es métrico.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    633 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.695 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.266 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Azul
  • Área efectiva orientada al embrague
    11.93 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente ultrabajo
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    30000 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.038
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    48 pulg.
  • Modelo
    F-450
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.000 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    4.79 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284315432

Descripción general

Descripción del fabricante
802892 F-450 19MM,MONTURA DEL PILOTO,UL

You May Also Like

Los clientes también compraron