Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.35°
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Longitud del cableSensor de proximidad, 3 pies
- Inercia del variador31.39 lbin2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/42T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/18T
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso20.50 lb
Detalles
- AccionamientoAire/resorte
- Tipo de orificioRecto
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo1.390 pulg.3
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- FinalizarEnchapado en níquel
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284310215
- Presión máxima6.9 bar
- RPM Máx.1350 RPM rpm
- Par de embrague estático máx.2150 pulg-lb
- Presión de compromiso mínima15 psi
- Capacidad de par estático mín.510 pulg.
- Número de puestos de compromiso1 @ 360°
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- CalificacionesNEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
- Inercia del eje9.94 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284310215
Descripción general
- Engranado por aire, montado en eje, orificio recto, cerrado, limitadores de par
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación