Motion
S-1400 2.250 LCO NSB

NEXEN GROUP
S-1400 2.250 LCO NSB

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , 1800 rpm máx., acabado de pintura acrílica negra, orientación de bajo coeficiente
Artículo MI #04067134
No. Fabricante S-1400 2.250 LCO NSB
Precio7,585.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
S-1400 2.250 LCO NSB

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , 1800 rpm máx., acabado de pintura acrílica negra, orientación de bajo coeficiente
Artículo MI #04067134
No. Fabricante S-1400 2.250 LCO NSB
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
Precio7,585.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro total
    16.48 pulg.
  • Longitud total
    4.81 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    117.20 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    13654 hp/h
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    13.250 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    4.500 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    72.2 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    830000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    65.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.641
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    822526
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    12.80 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    6000 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Modelo
    S-1400
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    822525 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Inercia del eje
    991.00 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284314671

Descripción general

Descripción del fabricante
822538 S-1400 2.250 CALIBRE, LCO, NSB

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"