Motion
S-1000 2.938 CON FUNCIÓN DE REFRIGERACIÓN

NEXEN GROUP
S-1000 2.938 W/COOLING FEATURE

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #04067161
No. Fabricante S-1000 2.938 W/COOLING FEATURE
Precio2,642.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
S-1000 2.938 W/COOLING FEATURE

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de bajo coeficiente
Artículo MI #04067161
No. Fabricante S-1000 2.938 W/COOLING FEATURE
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
Precio2,642.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    2.9375 pulg.
  • Diámetro total
    11.88 pulg.
  • Longitud total
    4.03 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    52.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Casquillo accesorio
    825800 (1.250"), 824700 (1.9375"), 824800 (2.0000"), 824900 (2.1875"), 825000 (2.2500"), 825100 (2.4375"), 825200 (2.5000"), 825300 (2.7500"), 825900 (mandrinado en blanco)
  • Detalles adicionales
    Este freno viene con un tamaño de eje estándar de 2.9375". Sin embargo, el eje puede reducirse utilizando un múltiplo de casquillos de eje recto que varían en tamaño de (0.0000" a 2.7500"). Estos casquillos se venden por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    7692 hp/h
  • Estilo aburrido
    Mandrinado a medida - con opción de casquillo recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    10.707 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.847 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Área efectiva orientada al freno
    50.3 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    200000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    45.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.398
  • Tipo y rango del casquillo
    Casquillo recto - 0.0000 a 2.7500 pulg.
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Kit de orientación
    827572
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    828200
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    3.00 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    2933 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Modelo
    S-1000
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    825500 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    827510
  • Inercia del eje
    282.24 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284256773

Descripción general

Descripción del fabricante
828107 S-1000 2.938 CALIBRE, CON FRÍO
  • La función especial de refrigeración por aire comprimido añade 0.1 hp térmico continuo por 100 entradas de aire SCFH, 500 SCFH máx.

También puede gustarle

Los clientes también compraron