Motion
BC425S HCO 4.8

NEXEN GROUP
BC425S HCO 4.8

Freno de pinza BC425S - Resorte/Aire, Alto Coeficiente, Montado en Pie
Artículo MI #04067180
No. Fabricante BC425S HCO 4.8
Precio2,368.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
BC425S HCO 4.8

Freno de pinza BC425S - Resorte/Aire, Alto Coeficiente, Montado en Pie
Artículo MI #04067180
No. Fabricante BC425S HCO 4.8
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
Su precio$2,368.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del disco
    Ilimitado
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    33.60 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1169 hp/h
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    5.021 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.785 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    26.4 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    66.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.158
  • Serie de frenos
    Calibre BC425S
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-1.062 Para discos de 16.000 pulg. o más grandes
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Kit de orientación
    835271
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención, retención, tensión
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    100 psi
  • Par de freno estático máx.
    4417 pulg-lbs con un disco de 24.000"
  • Presión mínima de liberación
    69 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en pie
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Frenos de pinza neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    835275
  • Control recomendado
    940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
  • Factor de par estático fuera de caja
    404 lb-pie a 0 psi
  • UPC_NO
    662284255875

Descripción general

Descripción del fabricante
835231 BC425S FRENO, RESORTE ACTIVADO,
  • Capacidad de par estático de hasta 5300 pulg. Libras con disco de 24 pulgadas
  • Accionamiento por resorte
  • La separación entre pinzas es ajustable para adaptarse a discos giratorios de 0,188 a 1.500 pulgadas y dispositivos de desplazamiento lineal
  • Discos opcionales disponibles de 16 a 24 pulgadas de diámetro
  • Velocidades de disco de hasta 2800 rpm
  • Compatible con bujes QD, para tamaños de eje de hasta 3.875 pulgadas
  • El zapato ajustable proporciona una mayor vida útil
  • Resorte acoplado con liberación manual
  • El ajuste de la orientación permite una capacidad de par total durante todo el uso de la orientación

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"