Motion
STC940 1.625 LCO

NEXEN GROUP
STC940 1.625 LCO

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.6250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #04067301
No. Fabricante STC940 1.625 LCO
Precio6,455.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
STC940 1.625 LCO

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.6250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #04067301
No. Fabricante STC940 1.625 LCO
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
Precio6,455.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    41.00 CV
  • Inercia del variador
    138.24 lb-pulg2
  • Pistones grandes de par dinámico máx.
    812 pulg-lb
  • Pistones medianos de par dinámico máx.
    648 pulg-lb
  • Pistones pequeños de par dinámico máx.
    505 pulg-lb
  • Máxima disipación térmica continua
    3.00 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/79T, 40/60T, 50/48T
  • Diámetro total
    9.40 pulg.
  • Longitud total
    9.04 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.8750 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    54.70 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El puerto acepta 5/32 en tubos de plástico.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    4500 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de múltiples pinzas
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Verde
  • Área efectiva orientada al embrague
    44.93 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo coeficiente
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado
  • Función
    Tensado
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Par dinámico máximo con todos los calibradores
    1965 pulg-lb
  • Número máximo de calibradores
    3
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    1965 pulg.
  • Modelo
    STC940
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    6, 3/8–16 pernos @ 60° en un círculo de 5.625 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    104.40 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284315494

Descripción general

Descripción del fabricante
927274 STC940 EMBRAGUE, TENSIÓN, 1.6

También puede gustarle

Los clientes también compraron